LEGRAND - Juego de 3 módulos de conexión para HX³ IS en armarios XL³ 4000 hasta 125A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 1
Anchura en módulos - 1
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405251
Ref.Sonepar
507545
EAN
3414970640826
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
1
Anchura en módulos:
1
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


