LEGRAND - JUEGO DE 4 BORNES DE REPUESTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
A prueba de contactos - sí
Altura - 13.8 mm
Anchura - 18.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421094
Ref.Sonepar
268639
EAN
3414970323293
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
A prueba de contactos:
sí
Altura:
13.8 mm
Anchura:
18.2 mm
Profundidad:
25.3 mm
Juego de 4 bornas de jaula para interruptores de caja moldeada DPX³ 160. Para cable Cu flexible 1x70mm2 o rígido 1x95mm2 y pletinas o terminales de 14mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


