LEGRAND - Juego de 4 patas de fijación mural Plexo IP55 para cajas a partir de 110mm de ancho y cajas estancas Plexo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
035802
Ref.Sonepar
279347
EAN
3245060358020
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
132 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


