LEGRAND - Juego de 4 ruedas pivotantes para armario mural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rollo de transporte
Anchura - 40 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 106 mm
Resistencia de carga - 115 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646248
Ref.Sonepar
335045
EAN
3414970968005
Modelo:
Rollo de transporte
Anchura:
40 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
106 mm
Resistencia de carga:
115 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


