LEGRAND - Juego de 4 terminales de conexión DPX-IS250 para cable pelado sin terminal 185mm² flexible o 150mm² rígido maxi - 026288
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026288
Ref.Sonepar
603987
EAN
3245060262884
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
20 mm
Anchura:
22 mm
Profundidad:
38 mm
Juego de 4 bornas para DPX 250 ER, aptas para cable rígido hasta 185mm² o flexible 150mm². Conexión por tornillo para montaje seguro en instalaciones eléctricas industriales. Dimensiones compactas: 20x22x38mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


