LEGRAND - Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 125 HP - 4P

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 125 HP - 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 1

  • Bloqueable - no

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Grado de protección (NEMA) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

423892

Ref.Sonepar

1284891

EAN

3414971730519

Número de electrodomésticos para integrar:

1

Bloqueable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 125 HP 4P - Se utilizan para convertir una versión fija con terminales frontales en una versión fija con terminales traseros.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND