LEGRAND - Juego de 50 fundas termorretráciles para pigtails
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Longitud - 40 m
Color - Incoloro
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032744
Ref.Sonepar
334500
EAN
3245060327446
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Longitud:
40 m
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Imprimible:
no
Bolsa de 50 manguitos termorretráctiles LCS³ Legrand para coletas, largo 40mm, pared media. Diseño transparente que facilita la inspección visual de pigtails de fibra óptica y garantiza protección profesional en conexiones.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


