LEGRAND - Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6 - 036454

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego de 50 tuercas, 50 arandelas plásticas y 50 x tornillos M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036454

Ref.Sonepar

272541

EAN

3245060364540

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

2.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

sí

Con tornillo:

sí

Kit de tornillos de fijación compuesto por 50 tuercas enjauladas, 50 arandelas de plástico y 50 tornillosxM6. Con tuercas enjauladas de 9,5 mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND