LEGRAND - Juego de 6 conectores RJ45 LCS³ Cat. 5e FTP

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 5E

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

033754

Ref.Sonepar

583321

EAN

3414970870377

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

5E

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

22

Este conector RJ45 para paneles planos o angulados (1U 24/48 ranuras) permite acceso frontal y fijación rápida sin herramientas, cumpliendo normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 C2-1 para redes Cat.5e FTP confiables.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND