LEGRAND - Juego de 6 sujetacables metálicos Linkeo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de cable

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 72 mm

  • Número de unidades de altura - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

646425

Ref.Sonepar

335052

EAN

3245066464251

Modelo:

Soporte de cable

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

72 mm

Número de unidades de altura:

1

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Juego de 6 anillas metálicas pasacables para armarios Linkeo de 800mm de ancho.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND