LEGRAND - Juego de módulos de conexión L2 para repartidor de fila 125A HX³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 1
Anchura en módulos - 1
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405248
Ref.Sonepar
334669
EAN
3414970640789
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
1
Anchura en módulos:
1
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


