LEGRAND - Juego tapas fijación telescópica columnas 1 y 2 comp-2 tapas y base PVC- Negro - 653068

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Juego tapas fijación telescópica columnas 1 y 2 comp-2 tapas y base PVC- Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653068

Ref.Sonepar

772473

EAN

3414971195127

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Compuesto por 2 campanas cilíndricas, el kit de remate de poste permite cubrir el poste de extensión móvil de la columna.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND