LEGRAND - Juegos de placas con cepillo Linkeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Cepillo
Tipo - Recto
Anchura - 404 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646428
Ref.Sonepar
335053
EAN
3414970515568
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Cepillo
Tipo:
Recto
Anchura:
404 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
90 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


