LEGRAND - Junta de base - con adhesivo - Canal DLP Aluminio - an. 50

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de base - con adhesivo - Canal DLP Aluminio - an. 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Revestimiento sección parte superior

  • Forma - Asimétrico

  • Tipo de fijación - Autoadhesivo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - ABS

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

011166

Ref.Sonepar

101606

EAN

3245060111663

Modelo:

Revestimiento sección parte superior

Forma:

Asimétrico

Tipo de fijación:

Autoadhesivo

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Permite la unión de extremo a extremo de dos mismos tramos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND