LEGRAND - Junta de canal adhesiva - para canal DLP de clipaje directo 50x80/130/145/180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 130 mm
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Ancho de cobertura - 45 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075666
Ref.Sonepar
107759
EAN
3245060756666
Compatible para anchura de conductos de pared:
130 mm
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Ancho de cobertura:
45 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


