LEGRAND - Junta de canal DLP - Fijación adhesiva - para DLP monobloc - blanca - 010692
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 195 mm
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Ancho de cobertura - 180 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010692
Ref.Sonepar
46428
EAN
3245060106928
Compatible para anchura de conductos de pared:
195 mm
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Ancho de cobertura:
180 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


