LEGRAND - Junta de tapa - an. 45 - canal DLP de clipaje directo 50x80/130 - Blanco antibacteriano - 075735
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 80 mm
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Ancho de cobertura - 45 mm
Modelo - Revestimiento sección parte superior
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075735
Ref.Sonepar
203061
EAN
3245060757359
Compatible para anchura de conductos de pared:
80 mm
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Ancho de cobertura:
45 mm
Modelo:
Revestimiento sección parte superior
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


