LEGRAND - Junta de tapa Ancho 45mm - para canal DLP de clipaje directo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de tapa Ancho 45mm - para canal DLP de clipaje directo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para anchura de conductos de pared - 80 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 50 mm

  • Ancho de cobertura - 45 mm

  • Modelo - Revestimiento sección parte superior

  • Forma - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

075669

Ref.Sonepar

95144

EAN

3245060756697

Compatible para anchura de conductos de pared:

80 mm

Profundidad de conducto de pared:

50 mm

Ancho de cobertura:

45 mm

Modelo:

Revestimiento sección parte superior

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 45 mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND