LEGRAND - Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 65

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de tapa - Canal DLP Aluminio - an. 65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 65 mm

  • Modelo - Cubierta de unión de conducto

  • Forma - Simétrico

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

011162

Ref.Sonepar

668370

EAN

3245060111625

Ancho de cobertura:

65 mm

Modelo:

Cubierta de unión de conducto

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Permite la unión de extremo a extremo de dos de la misma sección de cubierta.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND