LEGRAND - Junta de tapa - canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m - 603819

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de tapa - canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad de conducto de pared - 50 mm

  • Ancho de cobertura - 45 mm

  • Modelo - Cubierta de unión de conducto

  • Forma - Simétrico

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

603819

Ref.Sonepar

334952

EAN

3245066038193

Profundidad de conducto de pared:

50 mm

Ancho de cobertura:

45 mm

Modelo:

Cubierta de unión de conducto

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Aluminio

Permite la unión de extremo a extremo de dos tapas de 45mm de ancho.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND