LEGRAND - Junta de tapa de 130mm - para DLP monobloc - Blanco - 010804

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de tapa de 130mm - para DLP monobloc - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para anchura de conductos de pared - 150 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 50 mm

  • Ancho de cobertura - 130 mm

  • Modelo - Revestimiento sección parte superior

  • Forma - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010804

Ref.Sonepar

46451

EAN

3245060108045

Compatible para anchura de conductos de pared:

150 mm

Profundidad de conducto de pared:

50 mm

Ancho de cobertura:

130 mm

Modelo:

Revestimiento sección parte superior

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 130mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND