LEGRAND - Junta de tapa de 180mm - para DLP monobloc - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Junta de tapa de 180mm - para DLP monobloc - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para anchura de conductos de pared - 195 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 65 mm

  • Ancho de cobertura - 180 mm

  • Modelo - Revestimiento sección parte superior

  • Forma - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010806

Ref.Sonepar

46468

EAN

3245060108069

Compatible para anchura de conductos de pared:

195 mm

Profundidad de conducto de pared:

65 mm

Ancho de cobertura:

180 mm

Modelo:

Revestimiento sección parte superior

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

ABS

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 180 mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND