LEGRAND - Junta de tapa de 85mm - para DLP monobloc - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 105 mm
Profundidad de conducto de pared - 35 mm
Ancho de cobertura - 85 mm
Modelo - Revestimiento sección parte superior
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010802
Ref.Sonepar
46440
EAN
3245060108021
Compatible para anchura de conductos de pared:
105 mm
Profundidad de conducto de pared:
35 mm
Ancho de cobertura:
85 mm
Modelo:
Revestimiento sección parte superior
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


