LEGRAND - Junta de tapa - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 60 mm
Profundidad de conducto de pared - 40 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637315
Ref.Sonepar
718441
EAN
3245066373157
Compatible para anchura de conductos de pared:
60 mm
Profundidad de conducto de pared:
40 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


