LEGRAND - Junta de tapa - para moldura DLPlus 20x12,5 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 20 mm
Profundidad de conducto de pared - 12.5 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033602
Ref.Sonepar
94665
EAN
3245060336028
Compatible para anchura de conductos de pared:
20 mm
Profundidad de conducto de pared:
12.5 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


