LEGRAND - Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco - 033608
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 60 mm
Profundidad de conducto de pared - 20 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033608
Ref.Sonepar
94669
EAN
3245060336080
Compatible para anchura de conductos de pared:
60 mm
Profundidad de conducto de pared:
20 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


