LEGRAND - Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 2000 VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 210...240 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2510 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
310156
Ref.Sonepar
277101
EAN
3414970499295
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
210...240 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1800 W
Potencia aparente de salida:
2000 VA
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
322 mm
Anchura:
151 mm
Profundidad:
444 mm
Peso:
17 kg
Tiempo de transición para carga total:
5 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
90 %
Eficiencia en modo ecológico:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de conexiones de salida C13:
6
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


