LEGRAND - Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 6000 VA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 6000 VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 195...280 V

  • Frecuencia primaria - 45...65 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 220...240 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

310128

Ref.Sonepar

334446

EAN

3245063101289

Intervalo de tensión primaria:

195...280 V

Frecuencia primaria:

45...65 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

220...240 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

5400 W

Potencia aparente de salida:

6000 VA

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

sí

Tipo de tensión:

CA

Altura:

716 mm

Anchura:

275 mm

Profundidad:

776 mm

Peso:

106 kg

Tiempo de transición para carga total:

17 min

Control de red:

sí

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

1.5 %

Factor de potencia de salida:

0.9

Eficiencia general:

91 %

Eficiencia en modo ecológico:

97 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

SAI monofásico - Potencia nominal: 6000 VA - Potencia activa: 5400 W - Autonomía: 17min - Peso: 106 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND