LEGRAND - Kit compuesto por Tapa de plástico + Embellecedor + marco horizontal de la caja de suelo estándar soporta 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 6
Número de entradas de conductos - 6
Longitud - 286 mm
Anchura - 203 mm
Profundidad - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088009
Ref.Sonepar
873903
EAN
3414972258371
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de entradas de conductos:
6
Longitud:
286 mm
Anchura:
203 mm
Profundidad:
85 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Sistema de instalación:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
6
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


