LEGRAND - Kit compuesto por tapa de plástico + embellecedor + marco horizontal de la caja de suelo estándar soporta 18 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 9
Número de entradas de conductos - 12
Longitud - 286 mm
Anchura - 241 mm
Profundidad - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088010
Ref.Sonepar
1050330
EAN
3414972258388
Número de electrodomésticos para integrar:
9
Número de entradas de conductos:
12
Longitud:
286 mm
Anchura:
241 mm
Profundidad:
85 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Sistema de instalación:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
6
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


