LEGRAND - Kit compuesto por tapa de plástico + embellecedor + marco vertical - 12mod
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 6
Número de entradas de conductos - 1
Longitud - 286 mm
Anchura - 241 mm
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088013
Ref.Sonepar
1276396
EAN
3414972258418
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de entradas de conductos:
1
Longitud:
286 mm
Anchura:
241 mm
Profundidad:
72 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Sistema de instalación:
Otros
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


