LEGRAND - KIT CONEX DMX3 T1FIJO TRANSFER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 2500 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404365
Ref.Sonepar
1171576
EAN
3245064043656
Entrada de intensidad nominal:
2500 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de un inversor de redes DMX³ talla 1 - de 1000 a 2500A con un embarrado de aluminio horiz de transf, entreeje 75mm - Puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


