LEGRAND - KIT CONEX DMX3 T2FIJO TRANSFER - 404361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 3200 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404361
Ref.Sonepar
1169308
EAN
3245064043618
Entrada de intensidad nominal:
3200 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de un inversor de redes DMX³ talla 2 - 2500 o 3200 Ac on un embarrado de aluminio horiz de transf, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


