LEGRAND - KIT CONEX DPX1600 CP TRANSFER - 404384
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1600 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404384
Ref.Sonepar
1176843
EAN
3245064043847
Entrada de intensidad nominal:
1600 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de un DPX³ 1600 vertical con un embarrado de aluminio horizontal de transferencia, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - XL³ 4000 de 725mm de fondo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


