LEGRAND - Kit conexión DMX³ talla 2 versión secc. con embarrado horizontal - 404362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 3200 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404362
Ref.Sonepar
1264256
EAN
3245064043625
Entrada de intensidad nominal:
3200 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de un DMX³ talla 2 - 2500 o 3200A con un embarrado de aluminio horizontal de transferencia, entreeje 75mm - El embarrado puede instalarse arriba o abajo - Armarios XL³ 4000 de 725mm y 975mm de fondo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


