LEGRAND - Kit de 2 soportes verticales 8 módulos para mecanismos Mosaic en las cajas 6 896 22 , 6 896 23 y 0 880 56 - 689657
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 8
Número de entradas de conductos - 0
Longitud - 244.5 mm
Anchura - 50 mm
Profundidad - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
689657
Ref.Sonepar
507767
EAN
3414970698711
Número de electrodomésticos para integrar:
8
Número de entradas de conductos:
0
Longitud:
244.5 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
55 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Atornillar
Material:
Metal
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


