LEGRAND - Kit de 2 ventiladores Linkeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646430
Ref.Sonepar
249802
EAN
3245066464305
Número de aletas:
2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
180 m³/h
Tasa de potencia:
22 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Negro
Número RAL:
7016
Anchura:
345 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
345 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


