LEGRAND - Kit de 5 conductores para el cableado Dispositivo de protección contra sobretensiones en caja industrial - 16mm² - 40cm - 412310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 5
Sección transversal del núcleo - 16 mm²
Longitud - 400 mm
Tipo de casquillo de cable - Otros
Color cubierta - Azul-negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412310
Ref.Sonepar
751217
EAN
3414970589989
Apto para varios polos:
5
Sección transversal del núcleo:
16 mm²
Longitud:
400 mm
Tipo de casquillo de cable:
Otros
Color cubierta:
Azul-negro
Kit 5 conductores para cableado SPD en envolvente industrial - 16mm² - 40cm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


