LEGRAND - Kit de comunicación para las bornas VE Green'up Premium metálicas - 059056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 180...260 V
Tensión de alimentación DC - 10...14 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Protocolo de soporte para TCP/IP - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
059056
Ref.Sonepar
287303
EAN
3414970955760
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
180...260 V
Tensión de alimentación DC:
10...14 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
sí
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP00
Con separación de potencial:
sí
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
120 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


