LEGRAND - Kit de conexión para DPX³ 160 horizontal desde embarrado lateral tras montante - 404540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404540
Ref.Sonepar
1267824
EAN
3245064045407
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C VX³ alineadas, de 630 a 1600 A, entreeje 75mm - Para embarrado lateral tras el montante Se montan en armario XL³ 4000, fondo 725 o 975mm - Para DPX³ 160 horizontal.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


