LEGRAND - Kit de conexión para DPX³160 horizontal desde embarrado en celda lateral
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404550
Ref.Sonepar
130577
EAN
3245064045506
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de Al en C VX³ alineadas, de 630 a 1600 A, entreeje 75mm - Para embarrado lateral en celda lateral interna fondo 475mm - Se montan en armario XL³ 4000 - Para DPX³ 160 horizontal.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


