LEGRAND - Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 630 A

  • Modelo - Plano

  • Flexible - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404552

Ref.Sonepar

124746

EAN

3245064045520

Entrada de intensidad nominal:

630 A

Modelo:

Plano

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C VX³ alineadas, de 630 a 1600 A, entreeje 75mm - Para embarrado lateral en celda lateral interna fondo 475mm - Se montan en XL³ 4000 - Para DPX³ 630 horizontal.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND