LEGRAND - Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante - 404542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404542
Ref.Sonepar
756351
EAN
3245064045421
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de Al en C VX³ alineadas, de 630 a 1600 A, entreeje 75mm - Para embarrado lateral tras el montante Se montan en armario XL³ 4000, fondo 725 o 975mm - Para DPX³ 630 horizontal.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


