LEGRAND - Kit de conexión para repartidor ref 404484 desde embarrado en celda lateral - 404563
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404563
Ref.Sonepar
507535
EAN
3245064045636
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de aparatos en el emb de Al en C VX³ alineadas, de 630 a 1600A, entreeje 75mm - Para emb lateral en celda lateral interna P 725 y 975mm - Se montan en XL³ 4000 - Para repartidor 404484 equipado con módulo 404482.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


