LEGRAND - Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 36W - 061840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Potencia - 6.5 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Tensión nominal desde/hasta - 207...253 V
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061840
Ref.Sonepar
61015
EAN
3245060618407
Tipo de lámpara:
Otros
Potencia:
6.5 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Tensión nominal desde/hasta:
207...253 V
Clase de protección:
II
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


