LEGRAND - Kit de enlace para cajas Practibox³ - 401723
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401723
Ref.Sonepar
283463
EAN
3414970417527
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
135 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


