LEGRAND - Kit de instalación pop-up para suelo técnico - 2 x 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
054007
Ref.Sonepar
227105
EAN
3245060540074
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Otros
Color:
Otros
Longitud:
218 mm
Anchura:
108 mm
Altura:
0 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Protección contra sobretensión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


