LEGRAND - Kit de montaje, un juego de dos piezas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, superior
Anchura - 49 mm
Altura - 12 mm
Profundidad - 50 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
446947
Ref.Sonepar
1302104
EAN
3414972027908
Modelo:
Juego de acoplamiento, superior
Anchura:
49 mm
Altura:
12 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Acero
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Kit de unión utilizado para unir 2 armarios, un juego de 2 piezas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


