LEGRAND - Kit de separación en «U» embarrados horizontal 4000A para CL int. - D975 - 020876
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Con entrada de cable - sí
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020876
Ref.Sonepar
1244629
EAN
3245060208769
Profundidad del edificio para armario integrado:
975 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
sí
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


