LEGRAND - Kit de unión 19" Linkeo. Para la unión de 2 armarios 19--
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 42 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 924 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646337
Ref.Sonepar
335047
EAN
3245066463377
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
42 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
924 mm
Material:
Acero
Color:
Negro
Número RAL:
7016
Kit de ensamblaje Linkeo compuesto por 4 orejetas de acero galvanizado, un travesaño de acero + pintura (igual que los armarios), tornillos de fijación.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


